HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 25x17mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-27019
Länge - 25 mm
Breite - 17 mm
Höhe - 13.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660310430
Sonepar Artikelnummer
120328392
Hersteller Artikelnummer
151-27019
Hersteller Typ
LKC-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-27019
Länge:
25 mm
Breite:
17 mm
Höhe:
13.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
5.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.160 kg


