HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 26,8x12,5 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-26250
Länge - 26.8 mm
Breite - 12.5 mm
Höhe - 14 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026122465
Sonepar Artikelnummer
121177617
Hersteller Artikelnummer
151-26250
Hersteller Typ
SBH2-PA66-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
151-26250
Länge:
26.8 mm
Breite:
12.5 mm
Höhe:
14 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.5 mm
Befestigungsart:
mit Schweißbolzenaufnahme
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


