HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 26x23 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-22819
Nenndurchmesser - 3 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026122304
Sonepar Artikelnummer
121177609
Hersteller Artikelnummer
151-22819
Hersteller Typ
TY8H1-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-22819
Nenndurchmesser:
3 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


