HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 27,3x12,5mm, UV-witterungsstabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-02259
Länge - 27.3 mm
Breite - 12.5 mm
Höhe - 16 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026122489
Sonepar Artikelnummer
120924497
Hersteller Artikelnummer
151-02259
Hersteller Typ
CL8-PA66W-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-02259
Länge:
27.3 mm
Breite:
12.5 mm
Höhe:
16 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097


