HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 30x30mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-10902
Länge - 30 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 4.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026413716
Sonepar Artikelnummer
120328379
Hersteller Artikelnummer
151-10902
Hersteller Typ
QM30-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-10902
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
4.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.1 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
4.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.143 kg


