HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 32x25 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-21819
Länge - 32 mm
Breite - 25 mm
Höhe - 5.45 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026122298
Sonepar Artikelnummer
121177608
Hersteller Artikelnummer
151-21819
Hersteller Typ
TY8G1-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-21819
Länge:
32 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
5.45 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
3.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


