HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 40x19mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-27219
Länge - 40 mm
Breite - 19 mm
Höhe - 16.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660155062
Sonepar Artikelnummer
120328394
Hersteller Artikelnummer
151-27219
Hersteller Typ
LKCSF1-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-27219
Länge:
40 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
16.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
13 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.480 kg


