HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 40x19mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-01683
Länge - 40 mm
Breite - 19 mm
Höhe - 16 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660345272
Sonepar Artikelnummer
121177519
Hersteller Artikelnummer
151-01683
Hersteller Typ
LKCSF1-PA66W-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-01683
Länge:
40 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
16 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
13 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


