HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 40x40mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-10903
Länge - 40 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 5.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026413730
Sonepar Artikelnummer
120328380
Hersteller Artikelnummer
151-10903
Hersteller Typ
QM40-PA66-NA (50)
Hersteller Artikel Nr.:
151-10903
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
5.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.4 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
4.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.156 kg


