HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 46x24mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-07100
Länge - 46 mm
Breite - 24 mm
Höhe - 20.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026333502
Sonepar Artikelnummer
121177582
Hersteller Artikelnummer
151-07100
Hersteller Typ
HDM321-PA66HIRHSUV-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
151-07100
Länge:
46 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
20.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
7.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 105 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


