HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 89x35,6mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-02104
Länge - 89 mm
Breite - 34.1 mm
Höhe - 25.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026609539
Sonepar Artikelnummer
121177534
Hersteller Artikelnummer
151-02104
Hersteller Typ
HDM375BDM4W-R-PA66HIRHSUV-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-02104
Länge:
89 mm
Breite:
34.1 mm
Höhe:
25.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
10.29 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 110 °C
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.036 kg


