HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel detektierbar 17,8x11,8 mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00950
Länge - 17.8 mm
Breite - 11.8 mm
Höhe - 8.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 6.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4944387964110
Sonepar Artikelnummer
121177357
Hersteller Artikelnummer
151-00950
Hersteller Typ
MCKR6G5-PA66MD-BU (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00950
Länge:
17.8 mm
Breite:
11.8 mm
Höhe:
8.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
6.4 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
blau
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


