HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel detektierbar 19x19 mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-01169
Länge - 19 mm
Breite - 19 mm
Höhe - 4.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660342899
Sonepar Artikelnummer
121177365
Hersteller Artikelnummer
151-01169
Hersteller Typ
MCMB3-PA66MP-BU (6000)
Hersteller Artikel Nr.:
151-01169
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
4.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3.5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
blau
Durchmesser Befestigungsloch:
3.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


