HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel detektierbar 20,7x10,3 mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00997
Länge - 20.7 mm
Breite - 10.3 mm
Höhe - 5.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4944387104233
Sonepar Artikelnummer
121177358
Hersteller Artikelnummer
151-00997
Hersteller Typ
MCCTAM1-PA66MD-BU (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00997
Länge:
20.7 mm
Breite:
10.3 mm
Höhe:
5.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.2 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
blau
Durchmesser Befestigungsloch:
4.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


