HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel detektierbar 24,8x14,3 mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-01020
Länge - 25 mm
Breite - 14.5 mm
Höhe - 12 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4944387109450
Sonepar Artikelnummer
121177360
Hersteller Artikelnummer
151-01020
Hersteller Typ
MCKR8G5-5-PA66MD-BU (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-01020
Länge:
25 mm
Breite:
14.5 mm
Höhe:
12 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.3 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
blau
Durchmesser Befestigungsloch:
5.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


