HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel detektierbar 28x28 mm, schraubbar, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-01170
Länge - 28 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 4.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660342905
Sonepar Artikelnummer
121177366
Hersteller Artikelnummer
151-01170
Hersteller Typ
MCMB4-PA66MP-BU (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-01170
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
4.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.7 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
blau
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


