HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel für Schraubenbefestigung, Ø3.8 mm, Wmax=5.0mm, #6 (M3) Schraube, L=14.7mm, H=6.90mm, weiß, 100ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-30303
Länge - 14.7 mm
Breite - 9.4 mm
Höhe - 6.9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026312538
Sonepar Artikelnummer
121177643
Hersteller Artikelnummer
151-30303
Hersteller Typ
CTM0-PA66-WH (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-30303
Länge:
14.7 mm
Breite:
9.4 mm
Höhe:
6.9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Durchmesser Befestigungsloch:
3.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


