HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel gewölbt 25x14.5mm, hitzestabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-24850
Länge - 25 mm
Breite - 14.5 mm
Höhe - 12 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026217468
Sonepar Artikelnummer
120328399
Hersteller Artikelnummer
151-24850
Hersteller Typ
KR8G5-PA66HS-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-24850
Länge:
25 mm
Breite:
14.5 mm
Höhe:
12 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 105 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.200 kg


