HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel Natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-26304
Länge - 27 mm
Breite - 12 mm
Höhe - 16 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
8000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660022753
Sonepar Artikelnummer
121177619
Hersteller Artikelnummer
151-26304
Hersteller Typ
LKM-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-26304
Länge:
27 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
16 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


