HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel PA66 15,8x10,2 natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-40119
Länge - 15.75 mm
Breite - 10.2 mm
Höhe - 15.6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026122847
Sonepar Artikelnummer
121177653
Hersteller Artikelnummer
151-40119
Hersteller Typ
TM1SF-PA66-WH (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-40119
Länge:
15.75 mm
Breite:
10.2 mm
Höhe:
15.6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Durchmesser Befestigungsloch:
6.35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


