HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel schraubbar 14,7x9,4 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-30400
Länge - 14.7 mm
Breite - 9.4 mm
Höhe - 6.9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026312545
Sonepar Artikelnummer
121177644
Hersteller Artikelnummer
151-30400
Hersteller Typ
CTM1-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-30400
Länge:
14.7 mm
Breite:
9.4 mm
Höhe:
6.9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
4.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


