HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-29301
Länge - 48.3 mm
Breite - 16.5 mm
Höhe - 20.6 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026312453
Sonepar Artikelnummer
121177636
Hersteller Artikelnummer
151-29301
Hersteller Typ
MSBT120-PA66HIRHS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
151-29301
Länge:
48.3 mm
Breite:
16.5 mm
Höhe:
20.6 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
11.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 105 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


