HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, schwarz, 100ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-28320
Länge - 19 mm
Breite - 19 mm
Höhe - 3.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660311680
Sonepar Artikelnummer
121177625
Hersteller Artikelnummer
151-28320
Hersteller Typ
MB3A-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-28320
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
3.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.1 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 60 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


