HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.0 mm, Wmax=5.4mm, Kleber, L=28.0mm, H=4.7mm, schwarz, 100ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-28412
Länge - 28 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 4.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660311819
Sonepar Artikelnummer
121177627
Hersteller Artikelnummer
151-28412
Hersteller Typ
MB4A-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-28412
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
4.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.4 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 60 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


