HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.2 mm, Wmax=5.4mm, L=29.0mm, H=5.7mm, natur, 100ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-28449
Länge - 29 mm
Breite - 29 mm
Höhe - 5.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026122724
Sonepar Artikelnummer
121177629
Hersteller Artikelnummer
151-28449
Hersteller Typ
MB4CAS-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-28449
Länge:
29 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
5.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.4 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
4.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


