HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel zum Kleben, schwarz, 25ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-03679
Länge - 31 mm
Breite - 25 mm
Befestigungsart - kleben und schrauben
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026685809
Sonepar Artikelnummer
121177579
Hersteller Artikelnummer
151-03679
Hersteller Typ
FKH25APT-A-PA66HIR-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
151-03679
Länge:
31 mm
Breite:
25 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
3.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


