HELLERMANNTYTON - Behälterplombe 7x16 mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143-03521
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - sonstige
Farbe - schwarz
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026216720
Sonepar Artikelnummer
121177260
Hersteller Artikelnummer
143-03521
Hersteller Typ
BP-PA66HIR-BK (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
143-03521
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Breite:
16 mm
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


