HELLERMANNTYTON - Blindstopfen für Blechstärke 0,7 - 18 mm, Befestigungsloch 6,5 - 7 mm, PA66HIR, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 241-00002
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026334820
Sonepar Artikelnummer
121179203
Hersteller Artikelnummer
241-00002
Hersteller Typ
PLUGFT6XL-PA66HIR-BK (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
241-00002
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


