HELLERMANNTYTON - Blindstopfen für Blechstärke 2,5 - 8 mm, Befestigungsloch 7,05 - 7,25 mm, schlagzäh, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00414
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
2500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026337715
Sonepar Artikelnummer
121177331
Hersteller Artikelnummer
151-00414
Hersteller Typ
PLUGFT7-PA6HIR-BK (2500)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00414
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


