Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Blindstopfen für ein Befestigungsloch 6.3 - 7.0 mm

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren
HELLERMANNTYTON - Blindstopfen für ein Befestigungsloch 6.3 - 7.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-01160

  • Befestigungsart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026463612

Sonepar Artikelnummer

121177364

Hersteller Artikelnummer

151-01160

Hersteller Typ

BPFT6XXL-PA66HIRHS-NA (5000)

Hersteller Artikel Nr.:

151-01160

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Einfach Montage, werkzeugfrei. Abdeckung der Bohrung durch Teller schützt vor Schmutz und Spritzwasser. Diese Produkte wurden speziell für die Automobilindustrie entwickelt und finden überall dort Anwendung, wo Bohrungen und Löcher verschlossen bzw. Leitungen sicher geführt werden müssen. Unter anderem werden diese Produkte auch aus optischen Gründen verwendet.