Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Bündelungsclips L 50mm für Schweißbolzen Ø5, beweglich, natur 6.000 Stück.

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-00851

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026426327

Sonepar Artikelnummer

121177354

Hersteller Artikelnummer

151-00851

Hersteller Typ

BCUWS5-D5-25-PA66HIRHS-NA (6000)

Hersteller Artikel Nr.:

151-00851

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Anwickelclip für 5 mm Schweißbolzen. Einfache Montage, werkzeugfrei. BCUWS5-D5-25 für Grobgewindebolzen. Diese Anwickelclips sind insbesondere in der Automobilindustrie sehr beliebt, da Kabelsätze problemlos in verschiedenen Bereichen des Fahrzeugs installiert werden können. Aufgrund ihres flachen und leichten Designs sind sie eine optimale Lösung für begrenzte Flächen.