HELLERMANNTYTON - Bündelungsklammer L 37mm mit Tannenbaumfuß für Rundlöcher Ø 6,3-7,0mm schwarz 10.000 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00215
Befestigungsart - Steckbefestigung
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026260846
Sonepar Artikelnummer
121177323
Hersteller Artikelnummer
151-00215
Hersteller Typ
TC4FT6LG-PA66HIRHS-BK (10000)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00215
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


