Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Bündelungsklammer L27,3mm mit Tannenbaumfuß für Rundlöcher Ø 6,5-7,0 natur 20.000 Stk.

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren
HELLERMANNTYTON - Bündelungsklammer L27,3mm mit Tannenbaumfuß für Rundlöcher Ø 6,5-7,0 natur 20.000 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-02227

  • Befestigungsart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • -1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026603544

Sonepar Artikelnummer

121177538

Hersteller Artikelnummer

151-02227

Hersteller Typ

BCOWFT6M-PA66HIRHS-NA (20000)

Hersteller Artikel Nr.:

151-02227

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

einfache Montage, werkzeugfrei einflügeliger Anwickelbalken, spart Gewicht und Platz, Verdrehschutz, Aufgrund der Fußteilgeometrie. Dieses Produkt wurde speziell für die Automobilindustrie entwickelt, aber esfindet auch überall eine Anwendung, wo Leitungen mit einem Anwickelbalken geführt und montiert werden. Der Vergleichsartikel mit der Möglichkeit rechts und links vom Fußteil zu wickelnist der TCOP62x122.