HELLERMANNTYTON - Bündelungsklammern, L40mm, mit Tannenbaumfuß, für Ovallöcher 6,3 x 9,0 mm, 6,3 x 10,0 mm schwarz, 1.000 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155-16301
Befestigungsart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026215129
Sonepar Artikelnummer
121177686
Hersteller Artikelnummer
155-16301
Hersteller Typ
WICKELCLIP-VDS-PA66HIRHS-BK (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
155-16301
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


