HELLERMANNTYTON - Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50504
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 42 mm
Innendurchmesser - 31.5 mm
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026310268
Sonepar Artikelnummer
121178642
Hersteller Artikelnummer
166-50504
Hersteller Typ
AWS-M32-CR-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50504
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
42 mm
Innendurchmesser:
31.5 mm
Stärke:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


