HELLERMANNTYTON - Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50505
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 50 mm
Innendurchmesser - 39.5 mm
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026310275
Sonepar Artikelnummer
121178643
Hersteller Artikelnummer
166-50505
Hersteller Typ
AWS-M40-CR-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50505
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
39.5 mm
Stärke:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


