HELLERMANNTYTON - Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50506
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 60 mm
Innendurchmesser - 49.5 mm
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026310282
Sonepar Artikelnummer
121178644
Hersteller Artikelnummer
166-50506
Hersteller Typ
AWS-M50-CR-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50506
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
60 mm
Innendurchmesser:
49.5 mm
Stärke:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


