HELLERMANNTYTON - Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50510
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 25 mm
Innendurchmesser - 18.1 mm
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026310329
Sonepar Artikelnummer
121178648
Hersteller Artikelnummer
166-50510
Hersteller Typ
AWS-PG11-CR-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50510
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
18.1 mm
Stärke:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
11
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


