HELLERMANNTYTON - Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50511
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 28 mm
Innendurchmesser - 19.5 mm
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026310336
Sonepar Artikelnummer
121178649
Hersteller Artikelnummer
166-50511
Hersteller Typ
AWS-PG13-CR-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50511
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
28 mm
Innendurchmesser:
19.5 mm
Stärke:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
13.5
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


