HELLERMANNTYTON - Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50513
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 35 mm
Innendurchmesser - 27.8 mm
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026310350
Sonepar Artikelnummer
121178651
Hersteller Artikelnummer
166-50513
Hersteller Typ
AWS-PG21-CR-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50513
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
35 mm
Innendurchmesser:
27.8 mm
Stärke:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
21
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


