HELLERMANNTYTON - Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50512
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 29 mm
Innendurchmesser - 22 mm
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026310343
Sonepar Artikelnummer
121178650
Hersteller Artikelnummer
166-50512
Hersteller Typ
AWS-PG16-CR-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50512
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
29 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Stärke:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


