HELLERMANNTYTON - Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50517
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 70 mm
Innendurchmesser - 58.8 mm
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026310398
Sonepar Artikelnummer
121178655
Hersteller Artikelnummer
166-50517
Hersteller Typ
AWS-PG48-CR-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50517
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
70 mm
Innendurchmesser:
58.8 mm
Stärke:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
48
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


