HELLERMANNTYTON - Chloropren Isolierschlauch 100m x 1.5mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 608-01201
Innendurchmesser - 1.5 mm
Farbe - schwarz
Hitzebeständig - Nein
Strecktülle - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660687648
Sonepar Artikelnummer
121181307
Hersteller Artikelnummer
608-01201
Hersteller Typ
H15BKX100M-CR-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
608-01201
Innendurchmesser:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
Nein
Strecktülle:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40091100
Gewicht:
0.011 kg


