HELLERMANNTYTON - Chloropren Isolierschlauch 100m x 2,5mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 608-01203
Innendurchmesser - 2.5 mm
Farbe - schwarz
Hitzebeständig - Nein
Strecktülle - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660687655
Sonepar Artikelnummer
121181309
Hersteller Artikelnummer
608-01203
Hersteller Typ
H25BKX100M-CR-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
608-01203
Innendurchmesser:
2.5 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
Nein
Strecktülle:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40091100
Gewicht:
0.012 kg


