HELLERMANNTYTON - Chloropren Isolierschlauch 100m x 5mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 608-01206
Innendurchmesser - 5 mm
Farbe - schwarz
Hitzebeständig - Nein
Strecktülle - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660687686
Sonepar Artikelnummer
121181312
Hersteller Artikelnummer
608-01206
Hersteller Typ
H50BKX100M-CR-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
608-01206
Innendurchmesser:
5 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
Nein
Strecktülle:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40091100
Gewicht:
0.017 kg


