Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Chloropren Isolierschlauch 20x1.2mm schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600-02498

  • Innendurchmesser - 1.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Hitzebeständig - Nein

  • Strecktülle - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5022660690778

Sonepar Artikelnummer

121181285

Hersteller Artikelnummer

600-02498

Hersteller Typ

H12X20BK-CR-BK (1000)

Hersteller Artikel Nr.:

600-02498

Innendurchmesser:

1.2 mm

Farbe:

schwarz

Hitzebeständig:

Nein

Strecktülle:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

40091100

Gewicht:

0.001 kg

Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten. Dehnungsfaktor bis 500 %. Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab. Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C. Verfügbar in Längen pro Beutel. Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung.