HELLERMANNTYTON - Chloropren Isolierschlauch 25m x 7,5mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 608-01207
Innendurchmesser - 7.5 mm
Farbe - schwarz
Hitzebeständig - Nein
Strecktülle - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660687693
Sonepar Artikelnummer
121181313
Hersteller Artikelnummer
608-01207
Hersteller Typ
H75BKX25M-CR-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
608-01207
Innendurchmesser:
7.5 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
Nein
Strecktülle:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40091100
Gewicht:
0.040 kg


