Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Chloropren Isolierschlauch 50x17 mm, schwarz (100 Stk.)

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren
HELLERMANNTYTON - Chloropren Isolierschlauch 50x17 mm, schwarz (100 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600-02497

  • Innendurchmesser - 17 mm

  • Farbe - schwarz

  • Hitzebeständig - Nein

  • Strecktülle - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5022660687815

Sonepar Artikelnummer

121181284

Hersteller Artikelnummer

600-02497

Hersteller Typ

TH170X50BK-CR-BK (100)

Hersteller Artikel Nr.:

600-02497

Innendurchmesser:

17 mm

Farbe:

schwarz

Hitzebeständig:

Nein

Strecktülle:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

40091100

Gewicht:

0.006 kg

Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten. Dehnungsfaktor bis 500%. Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab. Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120° C. Verfügbar in Längen pro Beutel. Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung.