HELLERMANNTYTON - Chloropren Isolierschlauch, ID= 10 mm, schwarz (100 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600-02493
Innendurchmesser - 10 mm
Farbe - schwarz
Hitzebeständig - Nein
Strecktülle - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660687778
Sonepar Artikelnummer
121181281
Hersteller Artikelnummer
600-02493
Hersteller Typ
TH100X35BK-CR-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
600-02493
Innendurchmesser:
10 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
Nein
Strecktülle:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40091100
Gewicht:
0.002 kg


