HELLERMANNTYTON - Chloropren Isolierschlauch, ID=3 mm, schwarz (1000 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600-02939
Innendurchmesser - 3 mm
Farbe - schwarz
Hitzebeständig - Nein
Strecktülle - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660690891
Sonepar Artikelnummer
121181293
Hersteller Artikelnummer
600-02939
Hersteller Typ
H30X11BK-CR-BK (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
600-02939
Innendurchmesser:
3 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
Nein
Strecktülle:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40091100
Gewicht:
0.001 kg


